FEMI-CZ SPA - FCZA3Z03F3D200E CANALE CHIUSO 200X100-0.9-3M Z - A3Z03F3D200E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 200 mm
Höhe - 102 mm
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Länge - 3000 mm
Packung
12 M
EAN
8029210062303
Artikelnummer
FCZA3Z03F3D200E
Herstellernummer
A3Z03F3D200E
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
Stahl
Breite:
200 mm
Höhe:
102 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.9 mm
Nutzbarer Querschnitt:
20000 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Gewicht:
3.55 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ I


