FEMI-CZ SPA - FCZA3Z03F3D300F CANALE CHIUSO 300X100-1.0-3M Z - A3Z03F3D300F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 300 mm
Höhe - 102 mm
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Länge - 3000 mm
Packung
12 M
EAN
8029210062310
Artikelnummer
FCZA3Z03F3D300F
Herstellernummer
A3Z03F3D300F
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
Stahl
Breite:
300 mm
Höhe:
102 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
1 mm
Nutzbarer Querschnitt:
30000 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Gewicht:
4.78 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ I


