Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z03F3D400H CANALE CHIUSO 400X100-1.2-3M Z - A3Z03F3D400H

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z03F3D400H CANALE CHIUSO 400X100-1.2-3M Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 102 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 6 M

EAN

8029210062327

Artikelnummer

FCZA3Z03F3D400H

Herstellernummer

A3Z03F3D400H

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

Stahl

Breite:

400 mm

Höhe:

102 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1.2 mm

Nutzbarer Querschnitt:

40000 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Gewicht:

6.69 kg/m

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ I

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.