FEMI-CZ SPA - FCZA3Z05G1R150C COPERCHIO CANALE 150-0.7-1M Z - A3Z05G1R150C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 150 mm
Werkstoff - Stahl
Länge - 2000 mm
Befestigungsart - aufrastend
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
8 M
EAN
8029210062624
Artikelnummer
FCZA3Z05G1R150C
Herstellernummer
A3Z05G1R150C
Hersteller
FCZ
Oberteilbreite:
150 mm
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Materialstärke:
0.7 mm
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


