Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z05G2R100C COPERCHIO CANALE 100-0.7-2M Z - A3Z05G2R100C

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z05G2R100C COPERCHIO CANALE 100-0.7-2M Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 16 M

EAN

8029210062709

Artikelnummer

FCZA3Z05G2R100C

Herstellernummer

A3Z05G2R100C

Hersteller

FCZ

Oberteilbreite:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Materialstärke:

0.7 mm

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Articolo della serie FEMI3 costituito da coperchio chiuso, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.