FEMI-CZ SPA - FCZA3Z10F1C200E CURVA 90 ORIZZONTALE 200X75-R=100 Z - A3Z10F1C200E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 90°
Kabelrinnenhöhe - 77 mm
Kabelrinnenbreite - 200 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
4 ST
EAN
8029210063072
Artikelnummer
FCZA3Z10F1C200E
Herstellernummer
A3Z10F1C200E
Hersteller
FCZ
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
77 mm
Kabelrinnenbreite:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Bauform:
Bogen starr
Mit Oberteil:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Innenradius:
100 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.9 mm
Montagelochung im Boden:
nein


