Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z10G1P600F COPERCHIO CURVA 90 ORIZZ. 600-R=100 Z - A3Z10G1P600F

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z10G1P600F COPERCHIO CURVA 90 ORIZZ. 600-R=100 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Breite - 600 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210063270

Artikelnummer

FCZA3Z10G1P600F

Herstellernummer

A3Z10G1P600F

Hersteller

FCZ

Winkel:

90°

Breite:

600 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

730 mm

Richtungsänderung:

horizontal

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento piano 90°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria oin acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.