Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z11F1C400F CURVA 45 ORIZZONTALE 400X75-R=100 Z - A3Z11F1C400F

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z11F1C400F CURVA 45 ORIZZONTALE 400X75-R=100 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 45°

  • Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Kabelrinnenbreite - 400 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210063423

Artikelnummer

FCZA3Z11F1C400F

Herstellernummer

A3Z11F1C400F

Hersteller

FCZ

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

45°

Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Kabelrinnenbreite:

400 mm

Werkstoff:

Stahl

Bauform:

Bogen starr

Mit Oberteil:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Innenradius:

100 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1 mm

Montagelochung im Boden:

nein

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento piano 45°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria oin acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.