FEMI-CZ SPA - FCZA3Z12F1B050E CURVA 30 ORIZZONTALE 50X50-R=100 Z - A3Z12F1B050E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 30°
Kabelrinnenhöhe - 52 mm
Kabelrinnenbreite - 50 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
8 ST
EAN
8029210063614
Artikelnummer
FCZA3Z12F1B050E
Herstellernummer
A3Z12F1B050E
Hersteller
FCZ
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
30°
Kabelrinnenhöhe:
52 mm
Kabelrinnenbreite:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Bauform:
Bogen starr
Mit Oberteil:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Innenradius:
100 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.9 mm
Montagelochung im Boden:
nein


