Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z12F1C200E CURVA 30 ORIZZONTALE 200X75-R=100 Z - A3Z12F1C200E

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z12F1C200E CURVA 30 ORIZZONTALE 200X75-R=100 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 30°

  • Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210063737

Artikelnummer

FCZA3Z12F1C200E

Herstellernummer

A3Z12F1C200E

Hersteller

FCZ

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

30°

Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Kabelrinnenbreite:

200 mm

Werkstoff:

Stahl

Bauform:

Bogen starr

Mit Oberteil:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Innenradius:

100 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

0.9 mm

Montagelochung im Boden:

nein

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento piano 30°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria oin acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.