FEMI-CZ SPA - FCZA3Z12F1C300E CURVA 30 ORIZZONTALE 300X75-R=100 Z - A3Z12F1C300E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 30°
Kabelrinnenhöhe - 77 mm
Kabelrinnenbreite - 300 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
4 ST
EAN
8029210063744
Artikelnummer
FCZA3Z12F1C300E
Herstellernummer
A3Z12F1C300E
Hersteller
FCZ
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
30°
Kabelrinnenhöhe:
77 mm
Kabelrinnenbreite:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Bauform:
Bogen starr
Mit Oberteil:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Innenradius:
100 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.9 mm
Montagelochung im Boden:
nein


