Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z12G1P150E COPERCHIO CURVA 30 ORIZZ. 150-R=100 Z - A3Z12G1P150E

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z12G1P150E COPERCHIO CURVA 30 ORIZZ. 150-R=100 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 30°

  • Breite - 150 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 8 ST

EAN

8029210063881

Artikelnummer

FCZA3Z12G1P150E

Herstellernummer

A3Z12G1P150E

Hersteller

FCZ

Winkel:

30°

Breite:

150 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

149 mm

Richtungsänderung:

horizontal

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento piano 30°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria oin acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.