FEMI-CZ SPA - FCZA3Z14F1D100E DERIVAZIONE LATERALE 100X100-R=100 Z - A3Z14F1D100E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 102 mm
Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Innenradius - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
2 ST
EAN
8029210064116
Artikelnummer
FCZA3Z14F1D100E
Herstellernummer
A3Z14F1D100E
Hersteller
FCZ
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
102 mm
Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Innenradius:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione laterale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.


