FEMI-CZ SPA - FCZA3Z14G1P200E COPERCHIO DERIV. LATERALE 200-R=100 Z - A3Z14G1P200E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Werkstoff - Stahl
Befestigungsart - aufrastend
Packung
2 ST
EAN
8029210064222
Artikelnummer
FCZA3Z14G1P200E
Herstellernummer
A3Z14G1P200E
Hersteller
FCZ
Breite:
200 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
aufrastend
Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione laterale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.