FEMI-CZ SPA - FCZA3Z15F1C075E DERIVAZIONE T ORIZZ. 75X75-R=100 Z - A3Z15F1C075E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - T-Stück horizontal
Kabelrinnenbreite - 75 mm
Kabelrinnenhöhe - 77 mm
Innenradius - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
8 ST
EAN
8029210064369
Artikelnummer
FCZA3Z15F1C075E
Herstellernummer
A3Z15F1C075E
Hersteller
FCZ
Bauform:
T-Stück horizontal
Kabelrinnenbreite:
75 mm
Kabelrinnenhöhe:
77 mm
Innenradius:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione piana T, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.


