FEMI-CZ SPA - FCZA3Z15G1P500F COPERCHIO DERIV. T ORIZZ. 500-R=100 Z - A3Z15G1P500F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 500 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Befestigungsart - aufrastend
Packung
2 ST
EAN
8029210064581
Artikelnummer
FCZA3Z15G1P500F
Herstellernummer
A3Z15G1P500F
Hersteller
FCZ
Breite:
500 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Befestigungsart:
aufrastend
Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione piana T, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.


