Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z17G1P300E COPERCHIO DERIV. X ORIZZ. 300-R=100 Z - A3Z17G1P300E

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z17G1P300E COPERCHIO DERIV. X ORIZZ. 300-R=100 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 300 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Befestigungsart - aufrastend

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210064895

Artikelnummer

FCZA3Z17G1P300E

Herstellernummer

A3Z17G1P300E

Hersteller

FCZ

Breite:

300 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Befestigungsart:

aufrastend

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione piana X, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.