FEMI-CZ SPA - FCZA3Z21F2C200E RIDUZIONE DESTRA 200-75X75 Z - A3Z21F2C200E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 200 mm
Kabelrinnenhöhe - 77 mm
Breite (kleines Maß) - 75 mm
Bauform - Reduzierung auf rechts
Werkstoff - Stahl
Packung
4 ST
EAN
8029210065717
Artikelnummer
FCZA3Z21F2C200E
Herstellernummer
A3Z21F2C200E
Hersteller
FCZ
Breite (großes Maß):
200 mm
Kabelrinnenhöhe:
77 mm
Breite (kleines Maß):
75 mm
Bauform:
Reduzierung auf rechts
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione destra, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.


