Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z21F6D500F RIDUZIONE DESTRA 500-300X100 Z - A3Z21F6D500F

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z21F6D500F RIDUZIONE DESTRA 500-300X100 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 500 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 102 mm

  • Breite (kleines Maß) - 300 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210065984

Artikelnummer

FCZA3Z21F6D500F

Herstellernummer

A3Z21F6D500F

Hersteller

FCZ

Breite (großes Maß):

500 mm

Kabelrinnenhöhe:

102 mm

Breite (kleines Maß):

300 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione destra, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.