Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z22G2P150E COPERCHIO RIDUZ. SINISTRA 150-75 Z - A3Z22G2P150E

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z22G2P150E COPERCHIO RIDUZ. SINISTRA 150-75 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 150 mm

  • Breite (kleines Maß) - 75 mm

  • Bauform - Reduzierung auf links

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210066820

Artikelnummer

FCZA3Z22G2P150E

Herstellernummer

A3Z22G2P150E

Hersteller

FCZ

Breite (großes Maß):

150 mm

Breite (kleines Maß):

75 mm

Bauform:

Reduzierung auf links

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione sinistra, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.