Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z24AXC100H CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 100X75 Z - A3Z24AXC100H

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z24AXC100H CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 100X75 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 73 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Geeignet für Funktionserhalt - nein

Packung

  • 8 ST

EAN

8029210067308

Artikelnummer

FCZA3Z24AXC100H

Herstellernummer

A3Z24AXC100H

Hersteller

FCZ

Kabelrinnenbreite:

100 mm

Kabelrinnenhöhe:

73 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Articolo della serie FEMI3 costituito da raccordo di riduzione, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Siraccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.