FEMI-CZ SPA - FCZA3Z26FXC100H CHIUSURA DI ESTREMITA 100X75 Z - A3Z26FXC100H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenbreite - 100 mm
Kabelrinnenhöhe - 77 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
8 ST
EAN
8029210067520
Artikelnummer
FCZA3Z26FXC100H
Herstellernummer
A3Z26FXC100H
Hersteller
FCZ
Kabelrinnenbreite:
100 mm
Kabelrinnenhöhe:
77 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Articolo della serie FEMI3 costituito da chiusura d'estremità, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.


