Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z26FXC300H CHIUSURA DI ESTREMITA 300X75 Z - A3Z26FXC300H

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z26FXC300H CHIUSURA DI ESTREMITA 300X75 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 6 ST

EAN

8029210067551

Artikelnummer

FCZA3Z26FXC300H

Herstellernummer

A3Z26FXC300H

Hersteller

FCZ

Kabelrinnenbreite:

300 mm

Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da chiusura d'estremità, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.