FEMI-CZ SPA - FCZA3Z30F1C200E CURVA 90 VERSO ALTO 200X75-R=100 Z - A3Z30F1C200E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal steigend
Winkel - 90°
Kabelrinnenhöhe - 77 mm
Kabelrinnenbreite - 200 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
4 ST
EAN
8029210067780
Artikelnummer
FCZA3Z30F1C200E
Herstellernummer
A3Z30F1C200E
Hersteller
FCZ
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
77 mm
Kabelrinnenbreite:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Bauform:
Bogen starr
Mit Oberteil:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Innenradius:
100 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.9 mm
Montagelochung im Boden:
nein


