FEMI-CZ SPA - FCZA3Z30G1P300E COPERCHIO CURVA 90 ALTO 300-R=100 Z - A3Z30G1P300E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Breite - 300 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
4 ST
EAN
8029210067957
Artikelnummer
FCZA3Z30G1P300E
Herstellernummer
A3Z30G1P300E
Hersteller
FCZ
Winkel:
90°
Breite:
300 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
130 mm
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento salita 90°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.


