FEMI-CZ SPA - FCZA3Z33F1D300E CURVA 90 VERSO BASSO 300X100-R=100 Z - A3Z33F1D300E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Winkel - 90°
Kabelrinnenhöhe - 102 mm
Kabelrinnenbreite - 300 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
4 ST
EAN
8029210068855
Artikelnummer
FCZA3Z33F1D300E
Herstellernummer
A3Z33F1D300E
Hersteller
FCZ
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
102 mm
Kabelrinnenbreite:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Bauform:
Bogen starr
Mit Oberteil:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Innenradius:
100 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.9 mm
Montagelochung im Boden:
nein


