FEMI-CZ SPA - FCZA3Z33G1C200E COPERC. CURVA 90 BASSO 200(75)-R=100 Z - A3Z33G1C200E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Breite - 200 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
4 ST
EAN
8029210069012
Artikelnummer
FCZA3Z33G1C200E
Herstellernummer
A3Z33G1C200E
Hersteller
FCZ
Winkel:
90°
Breite:
200 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
205 mm
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento discesa 90°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in ariao in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.


