Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z33G1C300E COPERC. CURVA 90 BASSO 300(75)-R=100 Z - A3Z33G1C300E

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z33G1C300E COPERC. CURVA 90 BASSO 300(75)-R=100 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Breite - 300 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210069029

Artikelnummer

FCZA3Z33G1C300E

Herstellernummer

A3Z33G1C300E

Hersteller

FCZ

Winkel:

90°

Breite:

300 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

205 mm

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento discesa 90°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in ariao in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.