Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z34F1D100E CURVA 45 VERSO BASSO 100X100-R=100 Z - A3Z34F1D100E

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z34F1D100E CURVA 45 VERSO BASSO 100X100-R=100 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 45°

  • Kabelrinnenhöhe - 102 mm

  • Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 8 ST

EAN

8029210069302

Artikelnummer

FCZA3Z34F1D100E

Herstellernummer

A3Z34F1D100E

Hersteller

FCZ

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

45°

Kabelrinnenhöhe:

102 mm

Kabelrinnenbreite:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Bauform:

Bogen starr

Mit Oberteil:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Innenradius:

100 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

0.9 mm

Montagelochung im Boden:

nein

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento discesa 45°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in ariao in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.