FEMI-CZ SPA - FCZA3Z35F1D200E CURVA 30 VERSO BASSO 200X100-R=100 Z - A3Z35F1D200E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Winkel - 30°
Kabelrinnenhöhe - 102 mm
Kabelrinnenbreite - 200 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
4 ST
EAN
8029210069807
Artikelnummer
FCZA3Z35F1D200E
Herstellernummer
A3Z35F1D200E
Hersteller
FCZ
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Winkel:
30°
Kabelrinnenhöhe:
102 mm
Kabelrinnenbreite:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Bauform:
Bogen starr
Mit Oberteil:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Innenradius:
100 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.9 mm
Montagelochung im Boden:
nein


