FEMI-CZ SPA - FCZA3Z37FXC200E ELEMENTO CURVA A SNODO 200X75 Z - A3Z37FXC200E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - steigend/fallend
Winkel - verstellbar
Kabelrinnenhöhe - 77 mm
Kabelrinnenbreite - 200 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
2 ST
EAN
8029210070216
Artikelnummer
FCZA3Z37FXC200E
Herstellernummer
A3Z37FXC200E
Hersteller
FCZ
Richtungsänderung:
steigend/fallend
Winkel:
verstellbar
Kabelrinnenhöhe:
77 mm
Kabelrinnenbreite:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Bauform:
Gelenkbogen Element
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Bogenausführung:
glatter Bogen
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.9 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein


