Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z38F1B100E CURVA 90 BAS. VAR. PIANO 100X50-R=100 Z - A3Z38F1B100E

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z38F1B100E CURVA 90 BAS. VAR. PIANO 100X50-R=100 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - steigend/fallend

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 52 mm

  • Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210070353

Artikelnummer

FCZA3Z38F1B100E

Herstellernummer

A3Z38F1B100E

Hersteller

FCZ

Richtungsänderung:

steigend/fallend

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

52 mm

Kabelrinnenbreite:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Bauform:

Bogen starr

Mit Oberteil:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Innenradius:

100 mm

Bogenausführung:

glatter Bogen

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

0.9 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Articolo della serie FEMI3 costituito da curva 90° basso con var. piano, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.