Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z43F1C400F DERIV. T VERT.BASSO VP 400X75-R=100 Z

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z43F1C400F DERIV. T VERT.BASSO VP 400X75-R=100 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück vertikal fallend quer

  • Kabelrinnenbreite - 400 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210071671

Artikelnummer

FCZA3Z43F1C400F

Herstellernummer

A3Z43F1C400F

Hersteller

FCZ

Bauform:

T-Stück vertikal fallend quer

Kabelrinnenbreite:

400 mm

Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Innenradius:

100 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione T basso var. piano, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.