Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z45F1C300E DERIV. T VERT. BASSO 300X75-R=100 Z - A3Z45F1C300E

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z45F1C300E DERIV. T VERT. BASSO 300X75-R=100 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück vertikal fallend längs

  • Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210072142

Artikelnummer

FCZA3Z45F1C300E

Herstellernummer

A3Z45F1C300E

Hersteller

FCZ

Bauform:

T-Stück vertikal fallend längs

Kabelrinnenbreite:

300 mm

Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Innenradius:

100 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione T basso, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.