FEMI-CZ SPA - FCZA3Z46F1D500F DERIV. T VERT. ALTO 500X100-R=100 Z - A3Z46F1D500F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - T-Stück vertikal fallend längs
Kabelrinnenbreite - 500 mm
Kabelrinnenhöhe - 102 mm
Innenradius - 100 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 ST
EAN
8029210072470
Artikelnummer
FCZA3Z46F1D500F
Herstellernummer
A3Z46F1D500F
Hersteller
FCZ
Bauform:
T-Stück vertikal fallend längs
Kabelrinnenbreite:
500 mm
Kabelrinnenhöhe:
102 mm
Innenradius:
100 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein


