FEMI-CZ SPA - FCZA3Z47F1D100E DERIV. X VERTICALE VP 100X100-R=100 Z - A3Z47F1D100E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenhöhe - 102 mm
Kabelrinnenbreite - 100 mm
Innenradius - 100 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8029210072661
Artikelnummer
FCZA3Z47F1D100E
Herstellernummer
A3Z47F1D100E
Hersteller
FCZ
Kabelrinnenhöhe:
102 mm
Kabelrinnenbreite:
100 mm
Innenradius:
100 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
NATO-Lochbild:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione X vert. var. piano, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.


