FEMI-CZ SPA - FCZA3Z60F2D000H GIUNTO LATERALE GS 100X60 Z - A3Z60F2D000H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Längsverbinder
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Werkstoff - Stahl
Verbindungsart - Schraubverbinder
Geeignet für Kabelleiter - nein
Packung
25 ST
EAN
8029210095479
Artikelnummer
FCZA3Z60F2D000H
Herstellernummer
A3Z60F2D000H
Hersteller
FCZ
Ausführung:
Längsverbinder
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Länge:
60 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein


