FEMI-CZ SPA - FCZA3Z66FXC150H GIUNZIONE A CANOTTO 150X75 Z - A3Z66FXC150H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Längsverbinder
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Werkstoff - Stahl
Verbindungsart - Schraubverbinder
Geeignet für Kabelleiter - nein
Packung
10 ST
EAN
8029210073644
Artikelnummer
FCZA3Z66FXC150H
Herstellernummer
A3Z66FXC150H
Hersteller
FCZ
Ausführung:
Längsverbinder
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Länge:
150 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein


