Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z90MXE050M BLOCCA COPERCHIO FORO=6,5X13 50X25-2,0 Z - A3Z90MXE050M

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z90MXE050M BLOCCA COPERCHIO FORO=6,5X13 50X25-2,0 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 10 ST

EAN

8029210095486

Artikelnummer

FCZA3Z90MXE050M

Herstellernummer

A3Z90MXE050M

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Articolo della serie FEMI3 costituito da blocca coperchio a vite, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.