Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZB4E01A3H500Q PASS. A RETE-NQ 500X060-44 E - B4E01A3H500Q

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZB4E01A3H500Q PASS. A RETE-NQ 500X060-44 E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 500 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Profilform - U-Form

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 6 M

EAN

8029210087054

Artikelnummer

FCZB4E01A3H500Q

Herstellernummer

B4E01A3H500Q

Hersteller

FCZ

Breite:

500 mm

Höhe:

60 mm

Profilform:

U-Form

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

ohne Verbinder

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Länge:

3000 mm

Integrierte Trennwand:

ohne

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

24700 mm²

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ I

Gewicht:

2.41 kg/m

Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da passerella a rete, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo applicato tramite un processo elettrolitico. Trattamento utilizzato prevalentemente per prodotti saldati e sulla minuteria. Si raccomandal'impiego nel settore dell'impiantistica elettrica in ambienti interni e secchi, senza la presenza di agenti contaminanti.