FEMI-CZ SPA - FCZB4E01A3K300Q PASS. A RETE-NQ 4F 300X160-44 E - B4E01A3K300Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 300 mm
Höhe - 160 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - Stahl
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
6 M
EAN
8029210087177
Artikelnummer
FCZB4E01A3K300Q
Herstellernummer
B4E01A3K300Q
Hersteller
FCZ
Breite:
300 mm
Höhe:
160 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
ohne Verbinder
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
3000 mm
Integrierte Trennwand:
ohne
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
42700 mm²
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ I
Gewicht:
2.41 kg/m


