FEMI-CZ SPA - FCZB4E01A3K400Q PASS. A RETE-NQ 4F 400X160-44 E - B4E01A3K400Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 400 mm
Höhe - 160 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - Stahl
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
6 M
EAN
8029210087184
Artikelnummer
FCZB4E01A3K400Q
Herstellernummer
B4E01A3K400Q
Hersteller
FCZ
Breite:
400 mm
Höhe:
160 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
ohne Verbinder
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
3000 mm
Integrierte Trennwand:
ohne
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
57820 mm²
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ I
Gewicht:
2.77 kg/m


