Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZB4E23 PIASTRINA DI SOSPENS. E FISSAGGIO M6 E - B4E23

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZB4E23 PIASTRINA DI SOSPENS. E FISSAGGIO M6 E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

8029210087207

Artikelnummer

FCZB4E23

Herstellernummer

B4E23

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da piastrina di sospensione, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo applicato tramite un processo elettrolitico. Trattamento utilizzato prevalentemente per prodotti saldati e sulla minuteria. Si raccomanda l'impiego nel settore dell'impiantistica elettrica in ambienti interni e secchi, senza la presenza di agenti contaminanti.