Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZB4I22A GIUNTO A INNESTO 280X20-1.5 I - B4I22A

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZB4I22A GIUNTO A INNESTO 280X20-1.5 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Verbindungsart - Schraubverbinder

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8029210087368

Artikelnummer

FCZB4I22A

Herstellernummer

B4I22A

Hersteller

FCZ

Ausführung:

Längsverbinder

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Verbindungsart:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Länge:

280 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da giunto click, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.