FEMI-CZ SPA - FCZB4I22B GIUNTO A INNESTO 280X45-1.5 I - B4I22B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Längsverbinder
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verbindungsart - Schraubverbinder
Geeignet für Kabelleiter - nein
Geeignet für Kabelrinne - nein
Packung
25 ST
EAN
8029210087375
Artikelnummer
FCZB4I22B
Herstellernummer
B4I22B
Hersteller
FCZ
Ausführung:
Längsverbinder
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Länge:
280 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl


