Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZB4I31 PIASTRINA 25 FISSAG. C-BULLONE M6X20 I - B4I31

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZB4I31 PIASTRINA 25 FISSAG. C-BULLONE M6X20 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8029210087436

Artikelnummer

FCZB4I31

Herstellernummer

B4I31

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da morsetto di fissaggio, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.