FEMI-CZ SPA - FCZB4I60H0200 PROFILO OMEGA PRA L=260 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 185 mm
Profilform - U-Profil
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 47 mm
Höhe - 21 mm
Packung
40 ST
EAN
8029210131559
Artikelnummer
FCZB4I60H0200
Herstellernummer
B4I60H0200
Hersteller
FCZ
Länge:
185 mm
Profilform:
U-Profil
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
47 mm
Höhe:
21 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Materialstärke:
1.2 mm
Art der Lochung:
Steg gelocht
Mit Zahnung:
ja
Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da elemento di sospensione/giunzione, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.


