Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZB4I70U150 MENSOLA OMEGA PRA L=150(+40) I - B4I70U150

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZB4I70U150 MENSOLA OMEGA PRA L=150(+40) I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 170 mm

  • Länge - 150 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...150 mm

Packung

  • 8 ST

EAN

8029210131603

Artikelnummer

FCZB4I70U150

Herstellernummer

B4I70U150

Hersteller

FCZ

Höhe:

170 mm

Länge:

150 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

100...150 mm

Breite:

47 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da mensola/supporto, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.