FEMI-CZ SPA - FCZB4J01A3C300Q PASS. A RETE-75 300X075-44 I - B4J01A3C300Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 300 mm
Höhe - 75 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - rostfreier Stahl
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
12 M
EAN
8029210087559
Artikelnummer
FCZB4J01A3C300Q
Herstellernummer
B4J01A3C300Q
Hersteller
FCZ
Breite:
300 mm
Höhe:
75 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
ohne Verbinder
Oberflächenschutz:
gebeizt und passiviert
Länge:
3000 mm
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Integrierte Trennwand:
ohne
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
18695 mm²
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ I
Gewicht:
1.71 kg/m


