Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZB4J01A3J200L PASS. A RETE-NL DEC. 200X110-40 I - B4J01A3J200L

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZB4J01A3J200L PASS. A RETE-NL DEC. 200X110-40 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 110 mm

  • Profilform - U-Form

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 6 M

EAN

8029210087825

Artikelnummer

FCZB4J01A3J200L

Herstellernummer

B4J01A3J200L

Hersteller

FCZ

Breite:

200 mm

Höhe:

110 mm

Profilform:

U-Form

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung:

ohne Verbinder

Oberflächenschutz:

gebeizt und passiviert

Länge:

3000 mm

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Integrierte Trennwand:

ohne

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

18460 mm²

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ I

Gewicht:

1.68 kg/m

Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da passerella a rete, in acciaio inox AISI 304 sottoposto a processo di decontaminazione industriale atto a ripulire le zone di saldatura e a ripristinare il naturale stato passivo della superficie, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.